TEHALIT - Verdrahtungskanal Oberteil BA7 100, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA71002
Für Kanalbreite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740878739
Sonepar Artikelnummer
120382080
Hersteller Artikelnummer
BA71002
Hersteller Typ
BA71002
Hersteller Artikel Nr.:
BA71002
Für Kanalbreite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.287 kg
Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 100mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


