TEHALIT - Verdrahtungskanal Oberteil BA7 25, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA70252
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740878692
Sonepar Artikelnummer
120382075
Hersteller Artikelnummer
BA70252
Hersteller Typ
BA70252
Hersteller Artikel Nr.:
BA70252
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.109 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 für Höhe 40/60/80mm 25mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


