TEHALIT - Verdrahtungskanal Oberteil BA7 40, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA70402
Für Kanalbreite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740878708
Sonepar Artikelnummer
120382077
Hersteller Artikelnummer
BA70402
Hersteller Typ
BA70402
Hersteller Artikel Nr.:
BA70402
Für Kanalbreite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.160 kg
Oberteil für Höhe 40/60/80mm aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 40mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


