TEHALIT - Verdrahtungskanal Oberteil BA7 60, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA70602
Für Kanalbreite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740878715
Sonepar Artikelnummer
120382079
Hersteller Artikelnummer
BA70602
Hersteller Typ
BA70602
Hersteller Artikel Nr.:
BA70602
Für Kanalbreite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.210 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


