TEHALIT - Verdrahtungskanal Oberteil BA7 80, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA70802
Für Kanalbreite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740878722
Sonepar Artikelnummer
120373979
Hersteller Artikelnummer
BA70802
Hersteller Typ
BA70802
Hersteller Artikel Nr.:
BA70802
Für Kanalbreite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.230 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 80mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


