TEHALIT - Verdrahtungskanal OT für BA7 25x25, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BA70252K
Für Kanalbreite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Halogenfrei - Nein
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
28 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740878753
Sonepar Artikelnummer
120382076
Hersteller Artikelnummer
BA70252K
Hersteller Typ
BA70252K
Hersteller Artikel Nr.:
BA70252K
Für Kanalbreite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.084 kg
Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 25mm steingrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085


