TEHALIT - Versatzstück, FWK 30/50060

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6819
Außenhöhe - 88 mm
Außenbreite - 100 mm
Farbe - sonstige
Innenhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740150279
Sonepar Artikelnummer
120396067
Hersteller Artikelnummer
L6819
Hersteller Typ
L6819
Hersteller Artikel Nr.:
L6819
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
100 mm
Farbe:
sonstige
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
60 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2950 mm²
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.102 kg


