TEHALIT - Versatzstück, FWK 30/50110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6829
Außenhöhe - 88 mm
Außenbreite - 150 mm
Farbe - sonstige
Innenhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740150323
Sonepar Artikelnummer
120396068
Hersteller Artikelnummer
L6829
Hersteller Typ
L6829
Hersteller Artikel Nr.:
L6829
Außenhöhe:
88 mm
Außenbreite:
150 mm
Farbe:
sonstige
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
110 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5450 mm²
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.139 kg


