TEHALIT - Versatzstück, FWK 30/99160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6869
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 200 mm
Farbe - sonstige
Innenhöhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740150422
Sonepar Artikelnummer
120396070
Hersteller Artikelnummer
L6869
Hersteller Typ
L6869
Hersteller Artikel Nr.:
L6869
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
200 mm
Farbe:
sonstige
Innenhöhe:
99 mm
Innenbreite:
160 mm
Nutzbarer Querschnitt:
16218 mm²
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.214 kg


