TEHALIT - Versatzstück, FWK 90/50210

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6959
Außenhöhe - 142 mm
Außenbreite - 300 mm
Farbe - sonstige
Innenhöhe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740150125
Sonepar Artikelnummer
120396112
Hersteller Artikelnummer
L6959
Hersteller Typ
L6959
Hersteller Artikel Nr.:
L6959
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Farbe:
sonstige
Innenhöhe:
50 mm
Innenbreite:
210 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9996 mm²
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.625 kg


