TEHALIT - Versatzstück, FWK 90/99160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6969
Außenhöhe - 196 mm
Außenbreite - 250 mm
Farbe - sonstige
Innenhöhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740150170
Sonepar Artikelnummer
120396113
Hersteller Artikelnummer
L6969
Hersteller Typ
L6969
Hersteller Artikel Nr.:
L6969
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
250 mm
Farbe:
sonstige
Innenhöhe:
99 mm
Innenbreite:
160 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15862 mm²
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.631 kg


