TEHALIT - Versatzstück, FWK 90/99260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L6979
Außenhöhe - 196 mm
Außenbreite - 350 mm
Farbe - sonstige
Innenhöhe - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740150224
Sonepar Artikelnummer
120396114
Hersteller Artikelnummer
L6979
Hersteller Typ
L6979
Hersteller Artikel Nr.:
L6979
Außenhöhe:
196 mm
Außenbreite:
350 mm
Farbe:
sonstige
Innenhöhe:
99 mm
Innenbreite:
260 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26162 mm²
Isoliermaterial:
sonstige
Ummantelung:
ohne
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
0
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.815 kg


