TEHALIT - Verteiler Winsta 1x3P IN + 3x3P OUT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GKWAZA3
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740002899
Sonepar Artikelnummer
121389181
Hersteller Artikelnummer
GKWAZA3
Hersteller Typ
GKWAZA3
Hersteller Artikel Nr.:
GKWAZA3
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
1
Anzahl der Ausgänge:
3
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Art des Verteilers:
h-Verteiler
Bemessungsstrom zur Leuchte:
0 A
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz:
9005
Farbe des separaten Adapterstücks:
schwarz
Art der Verriegelung:
im Steckverbinder integriert
Halogenfrei:
Ja
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
105 °C
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Zugentlastung:
85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Polyamid (PA)
Brandlast:
0.1825 kWh
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
verzinnt
Verschmutzungsgrad:
3
Durchgangswiderstand:
1 mOhm
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Länge:
30 mm
Höhe:
33 mm
Breite:
46 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Befestigungsmöglichkeit:
nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.025 kg


