TEHALIT - VK-flex 10,selbstklebend,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L2212
Werkstoff - sonstige
Höhe - 10 mm
Breite - 10 mm
Länge - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740111713
Sonepar Artikelnummer
120063264
Hersteller Artikelnummer
L2212
Hersteller Typ
L2212
Hersteller Artikel Nr.:
L2212
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
10 mm
Breite:
10 mm
Länge:
250 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
0 mm
Schlitzabstand:
4.5 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
100 mm²
Mit Oberteil:
Nein
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


