Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TEHALIT - VK-Flex 40, L=500mm, grau

TEHALIT
kopierenkopieren
TEHALIT - VK-Flex 40, L=500mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M5693

  • Werkstoff - sonstige

  • Höhe - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Länge - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 40 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012740190510

Sonepar Artikelnummer

120063576

Hersteller Artikelnummer

M5693

Hersteller Typ

M5693

Hersteller Artikel Nr.:

M5693

Werkstoff:

sonstige

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Länge:

500 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Befestigungsart:

Bodenlochung

Farbe:

grau

Durchmesser:

44 mm

Schlitzabstand:

4.5 mm

Schlitzbreite:

8 mm

Halogenfrei:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Flexibel:

Ja

Nutzbarer Querschnitt:

620 mm²

Mit Oberteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.113 kg

Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau. Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. Temperaturbeständig -25° bis +90°.