TEHALIT - VK-flex 40,selbstklebend,grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L2242
Werkstoff - sonstige
Höhe - 0 mm
Breite - 0 mm
Länge - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740190527
Sonepar Artikelnummer
120076203
Hersteller Artikelnummer
L2242
Hersteller Typ
L2242
Hersteller Artikel Nr.:
L2242
Werkstoff:
sonstige
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Länge:
500 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Farbe:
grau
Durchmesser:
44 mm
Schlitzabstand:
4.5 mm
Schlitzbreite:
8 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
620 mm²
Mit Oberteil:
Nein
RAL-Nummer:
7030
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.115 kg


