TEHALIT - Wand-Blende BR/A/S 68x170 OT 120 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR65170WB9016
Breite - 170 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740031257
Sonepar Artikelnummer
121091651
Hersteller Artikelnummer
BR65170WB9016
Hersteller Typ
BR65170WB9016
Hersteller Artikel Nr.:
BR65170WB9016
Breite:
170 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.071 kg


