TEHALIT - Wand-Blende BR/H/N/A/S 68x210 OT 80 gs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR65210W9011
Breite - 210 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019316
Sonepar Artikelnummer
121068066
Hersteller Artikelnummer
BR65210W9011
Hersteller Typ
BR65210W9011
Hersteller Artikel Nr.:
BR65210W9011
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Höhe:
210 mm
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9011
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.106 kg


