TEHALIT - Wand-Blende Stahl BR 65x100 OT 80 lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR65100W7035
Breite - 100 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740980081
Sonepar Artikelnummer
120580011
Hersteller Artikelnummer
BR65100W7035
Hersteller Typ
BR65100W7035
Hersteller Artikel Nr.:
BR65100W7035
Breite:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.070 kg


