TEHALIT - Wand-Blende Stahl BR 65x210 OT 2x80 lg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR65210DW7035
Breite - 210 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740911603
Sonepar Artikelnummer
120580032
Hersteller Artikelnummer
BR65210DW7035
Hersteller Typ
BR65210DW7035
Hersteller Artikel Nr.:
BR65210DW7035
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.110 kg


