TEHALIT - Wand-Blende Stahl BR 68x100 OT80 vz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR65100WVERZ
Breite - 100 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740007764
Sonepar Artikelnummer
120580013
Hersteller Artikelnummer
BR65100WVERZ
Hersteller Typ
BR65100WVERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BR65100WVERZ
Breite:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schlagfestigkeit:
IK08
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.072 kg


