TEHALIT - Wand-Blende Stahl BR 68x210 OT 80 lA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR65210WLAN
Breite - 210 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740019279
Sonepar Artikelnummer
120892257
Hersteller Artikelnummer
BR65210WLAN
Hersteller Typ
BR65210WLAN
Hersteller Artikel Nr.:
BR65210WLAN
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Höhe:
210 mm
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.106 kg


