TEHALIT - Wand-Blende Stahl BR/A 65x100 OT80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR65100W9016
Breite - 100 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740988995
Sonepar Artikelnummer
120892133
Hersteller Artikelnummer
BR65100W9016
Hersteller Typ
BR65100W9016
Hersteller Artikel Nr.:
BR65100W9016
Breite:
100 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Höhe:
100 mm
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.070 kg


