TEHALIT - Wand-Blende Stahl BR/A 65x170 OT80 lA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR65170WLAN
Breite - 170 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740911269
Sonepar Artikelnummer
120892208
Hersteller Artikelnummer
BR65170WLAN
Hersteller Typ
BR65170WLAN
Hersteller Artikel Nr.:
BR65170WLAN
Breite:
170 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Höhe:
65 mm
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.090 kg


