TEHALIT - Wand-Blende Stahl BR/A 85x170 OT80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BR85170W9016
Breite - 170 mm
Tiefe - 85 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740029834
Sonepar Artikelnummer
121091667
Hersteller Artikelnummer
BR85170W9016
Hersteller Typ
BR85170W9016
Hersteller Artikel Nr.:
BR85170W9016
Breite:
170 mm
Tiefe:
85 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.090 kg


