TEHALIT - Wand-Blende Stahl BRS 100x130 OT 80 vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS100130W9016
Breite - 130 mm
Tiefe - 100 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740989244
Sonepar Artikelnummer
120892361
Hersteller Artikelnummer
BRS100130W9016
Hersteller Typ
BRS100130W9016
Hersteller Artikel Nr.:
BRS100130W9016
Breite:
130 mm
Tiefe:
100 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.079 kg


