TEHALIT - Wandanschlussblende,BRA65210B,Stahlbl,la

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRA65210WBLAN
Breite - 210 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740841986
Sonepar Artikelnummer
120436566
Hersteller Artikelnummer
BRA65210WBLAN
Hersteller Typ
BRA65210WBLAN
Hersteller Artikel Nr.:
BRA65210WBLAN
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.008 kg


