TEHALIT - Wandanschlussblende,BRA85170,Stahlbl,l.A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRA85170WLAN
Breite - 170 mm
Tiefe - 83 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740841719
Sonepar Artikelnummer
120436597
Hersteller Artikelnummer
BRA85170WLAN
Hersteller Typ
BRA85170WLAN
Hersteller Artikel Nr.:
BRA85170WLAN
Breite:
170 mm
Tiefe:
83 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Aluminium
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.080 kg


