TEHALIT - Wandanschlussblende,BRAP65100,Stahl,lan

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRAP65100WLAN
Breite - 100 mm
Tiefe - 65 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740842150
Sonepar Artikelnummer
120993630
Hersteller Artikelnummer
BRAP65100WLAN
Hersteller Typ
BRAP65100WLAN
Hersteller Artikel Nr.:
BRAP65100WLAN
Breite:
100 mm
Tiefe:
65 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.075 kg


