TEHALIT - Wandanschlussblende,BRP65100,Stahlbl,rw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP65100W7035
Breite - 100 mm
Tiefe - 65 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740859264
Sonepar Artikelnummer
120397245
Hersteller Artikelnummer
BRP65100W7035
Hersteller Typ
BRP65100W7035
Hersteller Artikel Nr.:
BRP65100W7035
Breite:
100 mm
Tiefe:
65 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.080 kg


