TEHALIT - Wandanschlussblende,BRP65100,Stahlbl,vw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP65100W9016
Breite - 100 mm
Tiefe - 65 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740014663
Sonepar Artikelnummer
121068082
Hersteller Artikelnummer
BRP65100W9016
Hersteller Typ
BRP65100W9016
Hersteller Artikel Nr.:
BRP65100W9016
Breite:
100 mm
Tiefe:
65 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.080 kg


