TEHALIT - Wandanschlussblende,BRP65130,Stahlbl,lichtgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRP65130W7035
Breite - 130 mm
Tiefe - 65 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740859295
Sonepar Artikelnummer
120397251
Hersteller Artikelnummer
BRP65130W7035
Hersteller Typ
BRP65130W7035
Hersteller Artikel Nr.:
BRP65130W7035
Breite:
130 mm
Tiefe:
65 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.088 kg


