TEHALIT - Wandanschlussblende,BRS100170,Stahlbl,ve

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS100170WVERZ
Breite - 170 mm
Tiefe - 100 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740221351
Sonepar Artikelnummer
120214769
Hersteller Artikelnummer
BRS100170WVERZ
Hersteller Typ
BRS100170WVERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BRS100170WVERZ
Breite:
170 mm
Tiefe:
100 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.111 kg


