TEHALIT - Wandanschlussblende,BRS100210D,Stahlbl,v

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS100210WDVERZ
Breite - 210 mm
Tiefe - 100 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740221399
Sonepar Artikelnummer
120214813
Hersteller Artikelnummer
BRS100210WDVERZ
Hersteller Typ
BRS100210WDVERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BRS100210WDVERZ
Breite:
210 mm
Tiefe:
100 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.080 kg


