TEHALIT - Wandanschlussblende,BRS65210B,Stahl,ver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS65210WBVERZ
Breite - 210 mm
Tiefe - 68 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740221467
Sonepar Artikelnummer
120215069
Hersteller Artikelnummer
BRS65210WBVERZ
Hersteller Typ
BRS65210WBVERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BRS65210WBVERZ
Breite:
210 mm
Tiefe:
68 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.864 kg


