TEHALIT - Wandanschlussblende,BRS85170,Stahlbl,ver

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRS85170WVERZ
Breite - 170 mm
Tiefe - 83 mm
Ausführung - symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740220514
Sonepar Artikelnummer
120215104
Hersteller Artikelnummer
BRS85170WVERZ
Hersteller Typ
BRS85170WVERZ
Hersteller Artikel Nr.:
BRS85170WVERZ
Breite:
170 mm
Tiefe:
83 mm
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Montageart des Kanals:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.106 kg


