TEHALIT - Wippe 1-fach für Schalter/Taster vweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW1B9016
Ausführung - einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740993364
Sonepar Artikelnummer
121068201
Hersteller Artikelnummer
GW1B9016
Hersteller Typ
GW1B9016
Hersteller Artikel Nr.:
GW1B9016
Ausführung:
einteilige Taste
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK07
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.012 kg


