TEHALIT - Zentralscheibe 55 für GMDM..2 gs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GZDM29011
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740987240
Sonepar Artikelnummer
121068206
Hersteller Artikelnummer
GZDM29011
Hersteller Typ
GZDM29011
Hersteller Artikel Nr.:
GZDM29011
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
schräg
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Ja
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Schlagfestigkeit:
IK07
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
16 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.008 kg


