TEHALIT - Zentralscheibe 55 TV/SAT 3-fach, gs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GZSAT3A9011
Verwendung - Sat
Montageart - sonstige
Farbe - schwarz
Zusammenstellung - Zentralplatte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740983242
Sonepar Artikelnummer
120471247
Hersteller Artikelnummer
GZSAT3A9011
Hersteller Typ
GZSAT3A9011
Hersteller Artikel Nr.:
GZSAT3A9011
Verwendung:
Sat
Montageart:
sonstige
Farbe:
schwarz
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Tragring:
Ja
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
55 mm
Gerätehöhe:
55 mm
Gerätetiefe:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


