TEHALIT - Zugentlastung,Geraeteeinbaudosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M5861
Geeignet für - Gerätebecher
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8.3 .. 11.5 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012740123747
Sonepar Artikelnummer
120022139
Hersteller Artikelnummer
M5861
Hersteller Typ
M5861
Hersteller Artikel Nr.:
M5861
Geeignet für:
Gerätebecher
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8.3 .. 11.5 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
geschraubt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.008 kg


