Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - 1-phasiger Leistungsmesser 50A/1000V mit ModBus RTU/RS485

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - 1-phasiger Leistungsmesser 50A/1000V mit ModBus RTU/RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2800200

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Geeignet für Reiheneinbau - Nein

  • Konfigurationsfunktion integriert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662014152

Sonepar Artikelnummer

120801301

Hersteller Artikelnummer

2800200

Hersteller Typ

S6XM50A1000VM

Hersteller Artikel Nr.:

2800200

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Anzahl der Phasen:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Schaltausgang:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303370

1-Phasen Leistungsmessgerät AC bis zu 800V und 50A und DC bis zu 1000V und 50A mit Modbus RTU / RS485 Schnittstelle Frequenzbereich: DC oder 1 bis 400Hz Messwerte: Irms, Vrms, Watt, VAR, VA, Vpk, Ipk, Frequenz, Cos?, Energiemessung bidirektional, THD DIN-Schienenmontage