Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - 3-ph.Leistungsmesser 500VAC,univ.I-Eingang ModBus RTU/RS485

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - 3-ph.Leistungsmesser 500VAC,univ.I-Eingang ModBus RTU/RS485

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2800300

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Phasenbelastung - ungleich

  • Geeignet für Reiheneinbau - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662014015

Sonepar Artikelnummer

120801305

Hersteller Artikelnummer

2800300

Hersteller Typ

S1MMmA500VM

Hersteller Artikel Nr.:

2800300

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Anzahl der Phasen:

3

Phasenbelastung:

ungleich

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Konfigurationsfunktion integriert:

Nein

Mit Schaltausgang:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90303370

3-phasiger Leistungsmesser bis 500V P-P und universellen Wandlereingängen mit Modbus RTU / RS485 Schnittstelle Messwerte: Irms, Vrms, Ipk, Vpk per Phase / Wirkleistung P (W) ges & pro Phase / Blindleistung Q (VAR) ges & pro Phase / Scheinleistung S (VA) ges & pro Phase/ Frequenz / Leistungsfaktor ges & pro Phase / bidirektionale Energie (kWh) pos. & neg. , ges & pro Phase / aktive & reaktive Energiemessung (kVARh) ges & pro Phase / Scheitelfaktor ges & pro Phase