TELE-HAASE - AC/DC Stromwandler 300A mit 4-20mA Schnittstelle, 2-Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800020
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Endwert Messbereich Strom - 300 A
Frequenz des Bemessungsstroms - 2000 Hz
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008662014121
Sonepar Artikelnummer
120801297
Hersteller Artikelnummer
2800020
Hersteller Typ
S9IA300A
Hersteller Artikel Nr.:
2800020
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Endwert Messbereich Strom:
300 A
Frequenz des Bemessungsstroms:
2000 Hz
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Konfigurationsfunktion integriert:
Ja
Mit Schaltausgang:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85437090


