Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - AC/DC Stromwandler 50A mit 4-20mA Schnittstelle, 2-Leiter

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - AC/DC Stromwandler 50A mit 4-20mA Schnittstelle, 2-Leiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2800000

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Endwert Messbereich Strom - 50 A

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 2000 Hz

  • Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662014107

Sonepar Artikelnummer

120801295

Hersteller Artikelnummer

2800000

Hersteller Typ

S6IA50A

Hersteller Artikel Nr.:

2800000

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Endwert Messbereich Strom:

50 A

Frequenz des Bemessungsstroms:

2000 Hz

Ausführung des Analogausgangs:

4 - 20 mA

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Schaltausgang:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85437090

AC/DC messkreisversorgter Stromwandler TRMS, 0 bis 50A Messfrequenz DC oder 20…2000 Hz bipolar 4-20mA Schnittstelle Messbereich per DIP-Schalter einstellbar DIN-Schienenmontage