Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TELE-HAASE - AC/DC Stromwandler 50A mit ModBus RTU/RS485 und 0-10V

TELE-HAASE
kopierenkopieren
TELE-HAASE - AC/DC Stromwandler 50A mit ModBus RTU/RS485 und 0-10V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2800010

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Endwert Messbereich Strom - 50 A

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 2000 Hz

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008662014114

Sonepar Artikelnummer

120801296

Hersteller Artikelnummer

2800010

Hersteller Typ

S6IA50AM

Hersteller Artikel Nr.:

2800010

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Endwert Messbereich Strom:

50 A

Frequenz des Bemessungsstroms:

2000 Hz

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Konfigurationsfunktion integriert:

Ja

Mit Schaltausgang:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85437090

AC/DC Stromwandler TRMS, 0 bis 50A Messfrequenz DC oder 20…2000 Hz bipolar analog 0-10V und Modbus RTU / RS485 Schnittstelle Messbereich per DIP-Schalter oder RS485 einstellbar DIN-Schienenmontage