TELE-HAASE - Betriebsstundenzähler, 99.999 Stunden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711056
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999 h
Reset-Funktion - ohne
Eingangsspannung - 12 .. 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022709217158
Sonepar Artikelnummer
120017353
Hersteller Artikelnummer
711056
Hersteller Typ
TBG30.18 12-48VDC
Hersteller Artikel Nr.:
711056
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
12 .. 48 V
Spannungsart:
DC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Antriebsart:
Quarz
Breite:
53 mm
Höhe:
25 mm
Einbautiefe:
61 mm
Frontplatte Breite:
53.8 mm
Frontplatte Höhe:
28.2 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
11.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.060 kg


