TELE-HAASE - Betriebsstundenzähler, 99.999 Stunden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711430
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022709216984
Sonepar Artikelnummer
120017357
Hersteller Artikelnummer
711430
Hersteller Typ
TBW70.18 230VAC 50HZ
Hersteller Artikel Nr.:
711430
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
17.5 mm
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP50
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.060 kg


