TELE-HAASE - Betriebsstundenzähler, 99.999 Stunden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711042
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999 h
Reset-Funktion - ohne
Eingangsspannung - 115 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022709216946
Sonepar Artikelnummer
120017359
Hersteller Artikelnummer
711042
Hersteller Typ
TBW40.18 115VAC 50HZ
Hersteller Artikel Nr.:
711042
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
115 V
Spannungsart:
AC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
45 mm
Höhe:
45 mm
Einbautiefe:
31 mm
Frontplatte Breite:
48 mm
Frontplatte Höhe:
48 mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
45 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
10 mm
Schutzart (IP):
IP50
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.050 kg


