TELE-HAASE - Betriebsstundenzähler, 99.999 Stunden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711140
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022709217011
Sonepar Artikelnummer
120017365
Hersteller Artikelnummer
711140
Hersteller Typ
TBW70.89 115VAC 50-60HZ
Hersteller Artikel Nr.:
711140
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
115 V
Spannungsart:
AC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
6
Frequenz der Eingangsspannung:
50 .. 60 Hz
Antriebsart:
Quarz
Breite:
35 mm
Höhe:
105 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP50
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.080 kg


