TELE-HAASE - Betriebsstundenzähler, 99.999 Stunden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711050
Montageart - Frontmontage
Ausführung - analog
Zählbereich - 99999 h
Reset-Funktion - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022709216939
Sonepar Artikelnummer
120194915
Hersteller Artikelnummer
711050
Hersteller Typ
TBW30.18 230VAC 50HZ
Hersteller Artikel Nr.:
711050
Montageart:
Frontmontage
Ausführung:
analog
Zählbereich:
99999 h
Reset-Funktion:
ohne
Eingangsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Laufanzeige:
Ja
Anzahl der Zeichen:
7
Frequenz der Eingangsspannung:
50 Hz
Antriebsart:
netzsynchron
Breite:
53 mm
Höhe:
25 mm
Einbautiefe:
61 mm
Frontplatte Breite:
53.8 mm
Frontplatte Höhe:
28.2 mm
Befestigung bis max. Wandstärke:
11.5 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90291000
Gewicht:
0.060 kg


